Beli kunci pipa rantai ridgid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- Rothenberger Pipe Wrench AluminiumDeskripsi:kunci pipa aluminium.
- RIDGID Raprench WrenchDeskripsi:The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.atribut:
- Nom. Size (inch): 10
- Nom. Size (mm): 250
- Pipe Capacity (inch): 1.5
- Pipe Capacity (mm): 40
- Catalog Number: 31395
- Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
- Total Length (Designation) (mm): 250
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- RIDGID Pipe WrenchDeskripsi:Straight pipe wrenches have a traditional design with a wrench head opening that is parallel to the handle. They are used to turn threaded pipe and pipe fittings for installation or removal.
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- RIDGID End Pipe WrenchDeskripsi:End Pipe Wrenches provide a faster, easier way to grip pipe in tight spaces. An ideal wrench for pipe work close to a wall, in tight quarters or in closely spaced parallel lines.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- RIDGID Kunci Pipa RantaiDeskripsi:RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
- SUPER TOOL Kunci Pipa AluminiumDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual SUPER TOOL Aluminum Straight Pipe Wrench dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih SUPER TOOL Aluminum Straight Pipe Wrench dengan harga terbaik.
- Wipro Kunci Pipa Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- LOBSTER(LOBTEX) Aluminum Pipe WrenchDeskripsi:-JIS strength is achieved.-About 30% lightweight compared to conventional steel forged product.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.atribut:
- Purpose of Use: Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
Daftar Harga kunci pipa rantai ridgid Terbaru October 2026
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp999.900 |
| RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.599.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Aluminium | Rp1.299.900 |
| RIDGID Raprench Wrench | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp79.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp119.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp129.900 |
| SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d6P102048474-16.jpg)
/8uP102294318-8.jpg)
/o2P101005866-11.jpg)


/8oP101000312-2.jpg)
/otP103637893-11.jpg)
/47P103184151-9.jpg)
/0jP102089019-4.jpg)
/gqP102278602-3.jpg)


/72P102891254-7.jpg)

/beP106846410-12.jpg)



/d4P102055472-2.jpg)
%20Aluminum%20Pipe%20Wrench/P102743869-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)